Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B2054

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B2054
Rubix :X600-1418298
EAN :3660338319587
DISQUE 54 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents54
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 54 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B2 Duplex - 54 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents54
Code ISO12b-2
Diamètre de référence327,64 mm
Diamètre extérieur336,6 mm
Matièreacier c45
Largeur totale30,3 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne12b-2
148,79 HT
/ unité
178,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours