Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1046

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D12B1046
Rubix :X600-1418378
EAN :3660338318788
DISQUE 46 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''
Résumé technique
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents46
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 46 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents46
Code ISO12b-1
Diamètre de référence279,16 mm
Diamètre extérieur287,9 mm
Largeur totale11,1 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,95
11,55 HT
/ unité
13,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours