Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B2034

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D16B2034
Rubix :X600-1418110
EAN :3660338321467
DISQUE 34 DT 16B (25,4) D 1'' X 17,02 MM
Résumé technique
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 34 DT 16B (25,4) D 1'' X 17,02 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 16B2 Duplex - 34 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Code ISO16b-2
Diamètre de référence275,28 mm
Diamètre extérieur287 mm
Matièreacier c45
Largeur totale47,7 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne16b-2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,81 HT
/ unité
198,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours