Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B2014

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D10B2014
Rubix :C600-1281448
Fabricant :866191
EAN :3660338203763
DISQUE 14 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 14 DT 10B2 (15,87) D


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 10B2 Duplex - 14 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents14
Code ISO10b-2
Diamètre de référence71,34 mm
Diamètre extérieur78 mm
Matièreacier c45
Largeur totale25,5 mm
Diamètre de perçage12 mm
Diamètre du moyeu12 mm
Chaîne10b-2
111,70 € HT
/ 10 unités
134,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours