Disque abrasif 3M 51912
Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :51912
Rubix :0069-0653143
Fabricant :7100192341
EAN :04054596628090





Documents
Détails articles : DISQUE XCRD 125XM14 A XCRS SCOTCH BRITE QUICK CHANGE UE10
Le disque Scotch-Brite™ de Nettoyage et Décapage XT Pro Extra Cut est composé d'un abrasif minéral à base d'oxyde d'aluminium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques sont conçus pour enlever les revêtements tenaces, comme la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses, tout en rectifiant et en affinant le métal nu sous-jacent.
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut vous permet d'obtenir une conformabilité accrue sans compromettre la solidité lors de la préparation des surfaces métalliques pour enlever la rouille ou la peinture. Nos disques sont constitués d'une nouvelle combinaison de faisceaux de fibres, de résine et d'abrasif minéral à l'oxyde d'aluminium, pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres permet à nos disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, et d'obtenir une plus grande surface de contact pour un retrait rapide. Ils se conforment aux irrégularités du cordon de soudure pour mieux le polir, et vous permettent de travailler dans les endroits difficiles d'accès. L'oxyde d'aluminium est un minéral extrêmement dur qui présente un taux de coupe élevé. Communément utilisé dans les applications à forte contrainte comme la coupe et le décapage des soudures, il coupe vigoureusement en enlevant la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses sans laisser de bavures tout en préparant le matériau sous-jacent. Ainsi, les utilisateurs peuvent décaper le revêtement d'une pièce, puis le préparer pour le soudage ou l'application de colle avec le même disque, leur permettant ainsi de gagner du temps. De plus, des interstices dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper, minimisant ainsi la charge exercée sur l'abrasif. Pour assurer une découpe constante tout au long de la durée de vie de l'abrasif, la résine de renfort du disque se désagrège progressivement avec l'utilisation pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif à l'oxyde d'aluminium très tranchant. La fibre haute résistance résiste à l'arrachement et offre un niveau de vibrations réduit, une vitesse nominale élevée et une durée de vie étendue.
Points forts
• Enlève rapidement la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses et nettoie les soudures
• L'oxyde d'aluminium minéral élimine rapidement la couche supérieure tout en affinant le métal du sous-jacent
• Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide
• Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
• Résiste aux contraintes pour une action de coupe constante
• Vitesse nominale élevée et réduction des vibrations
Applications
Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
| Application | nettoyage |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Série | xt-rd pro extra cut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,80 € HT
/ 10 unités
434,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours