Références
3M :LS65172
Rubix :0069-0625040
Fabricant :7000062848
EAN :4046719761203

Détails articles : DISQUE ABR. SUPPORT TOILE CUB.II 984F IPS DE TR 3 IN 60+YF
Utilisez le 3M Cubitron II 984F pour un taux de coupe exceptionnellement élevé et une vie plus longue. Nos disques utilisent un support en 2 épaisseurs de polyester laminées pour une durabilité et une résistance à l'usure dans le façonnage des bords.Le traitement d'aide au meulage en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il permet de refroidir le disque sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur, tels que les alliages de nickel et le titane, ce qui réduit la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que la probabilité de fissures de contraintes dues à la chaleur.Ces disques contiennent un grain profilé calibré 3M formant des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des tâches exigeantes avec moins de fatigue.
Points forts
Conçu pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramique concurrents Le revêtement en fibre ferme et le solide liant en résine offrent une durabilité et une résistance aux déchirures pour les applications sévères Contient un grain profilé calibré 3M qui fonctionne à une température bien moins élevée et dure plus longtemps que les produits concurrents, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité Format libre service en petit conditionnement
Applications
Idéal pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage et le polissage, et bien d'autres applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
| Application | meulage, ébavurage, ponçage et finition sur métaux |
| Type d'abrasif | céramique |
| Matériau de support | toile polyester 2 plis |
| Série | cubitron ii |
| Boîtage | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,00 € HT
/ 100 unités
507,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours