Disque abrasif 3M 63351
Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 255P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :63351
Rubix :0069-0310851
Fabricant :7000082646
EAN :5010027534551

Documents
Détails articles : DISQUE 3M255P D150 G360 9 TROUS HOOKIT UE 5
Le disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P est conçu pour les opérations de ponçage léger et de préparation de surface sur métal. Le système de fixation Hookit™ permet un remplacement rapide du disque sur la ponceuse.
Caractéristiques :
Ce disque abrasif est conçu pour les opérations de ponçage léger d'usage général. Il convient au décapage de peinture, au ponçage des apprêts et des mastics, ainsi qu'au conditionnement de surface sur métal. Son abrasif en oxyde d'aluminium, à poudrage fermé et lié par résine, est associé à un revêtement anti-charges qui limite l'encrassement pendant le ponçage. Le disque possède un support papier de grammage C et s'utilise pour le ponçage à sec.
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de remplacer rapidement le disque sur la ponceuse. Selon la référence, les différentes configurations d'orifices d'aspiration favorisent l'évacuation des poussières (lorsqu'elles sont associées à un système d'aspiration compatible).
Spécifications :
• Diamètre : 150 mm
• Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
• Support : papier de grammage C
• Couleur : doré
• Méthode de ponçage : machine
• Utilisation : ponçage à sec sur métal
• Système de fixation : auto-agrippant Hookit™
• Compatible avec un système d'aspiration : oui
• Nombre d'orifices d'aspiration : 7, 15 ou 17 selon la référence
• Grains disponibles : de P80 à P600
Caractéristiques :
Ce disque abrasif est conçu pour les opérations de ponçage léger d'usage général. Il convient au décapage de peinture, au ponçage des apprêts et des mastics, ainsi qu'au conditionnement de surface sur métal. Son abrasif en oxyde d'aluminium, à poudrage fermé et lié par résine, est associé à un revêtement anti-charges qui limite l'encrassement pendant le ponçage. Le disque possède un support papier de grammage C et s'utilise pour le ponçage à sec.
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de remplacer rapidement le disque sur la ponceuse. Selon la référence, les différentes configurations d'orifices d'aspiration favorisent l'évacuation des poussières (lorsqu'elles sont associées à un système d'aspiration compatible).
Spécifications :
• Diamètre : 150 mm
• Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
• Support : papier de grammage C
• Couleur : doré
• Méthode de ponçage : machine
• Utilisation : ponçage à sec sur métal
• Système de fixation : auto-agrippant Hookit™
• Compatible avec un système d'aspiration : oui
• Nombre d'orifices d'aspiration : 7, 15 ou 17 selon la référence
• Grains disponibles : de P80 à P600
Points forts
• Changements de disques rapides afin de limiter les interruptions de travail
• Encrassement réduit de l'abrasif pour conserver une coupe régulière
• Réduction des poussières en suspension avec un système d'aspiration compatible
• Utilisation polyvalente pour le décapage, le ponçage des apprêts, des mastics et le conditionnement de surface
• Encrassement réduit de l'abrasif pour conserver une coupe régulière
• Réduction des poussières en suspension avec un système d'aspiration compatible
• Utilisation polyvalente pour le décapage, le ponçage des apprêts, des mastics et le conditionnement de surface
Applications
Ce disque abrasif est adapté aux travaux de préparation des surfaces métalliques avant finition. Il peut être utilisé pour le décapage de peinture, le ponçage des apprêts, le façonnage et le ponçage des mastics, ainsi que le conditionnement de surface. Il trouve sa place dans les ateliers de réparation automobile, les ateliers de carrosserie, les activités de maintenance industrielle et les opérations de fabrication. Le disque s'utilise avec une ponceuse pour les opérations de ponçage à sec. Il peut être associé à un système d'aspiration afin de limiter les poussières en suspension.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 360 |
| Application | finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,00 € HT
/ 500 unités
558,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours