Disque à ébarber Tyrolit 5416
Disque à ébarber BASIC FAST CUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :5416
Rubix :0063-0139082
EAN :9003170054164

Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
Documents
Détails articles : MEULE A EBARBER F27 230X7X22,2 A36N-BFX PREMIUM N/FERX UE=10
Ce disque à ébarber BASIC* FASCUT 2in1 est adapté aux applications pour les aciers courants et les aciers inoxydables.
Points forts
Le BASIC* FASCUT 2in1 est un outil dont l'aptitude à la coupe est optimisée pour offrir un enlévement de matière élevé en record de temps.
Applications
Meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage, meulage des contours
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | 27 |
| Modèle | 5416 |
| Série | premium |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,50 € HT
/ 10 unités
193,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours