Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B2047
Disque 6 x 2,8 mm - 04B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D12B2047
Rubix :X600-1418305
EAN :3660338319518


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 47 |
Détails articles : DISQUE 47 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B2 Duplex - 47 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 47 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Diamètre de référence | 285,21 mm |
| Diamètre extérieur | 294 mm |
| Matière | acier c45 |
| Largeur totale | 30,3 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Chaîne | 12b-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 137,90 € HT
/ 10 unités
1 365,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours