Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1016

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D06B1016
Rubix :C600-1281404
Fabricant :866147
EAN :3660338203329
DISQUE 16 DT 06B1 ( 9,52) S

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 16 DT 06B1 ( 9,52) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Code ISO06b-1
Diamètre de référence48,82 mm
Diamètre extérieur52,3 mm
Largeur totale5,3 mm
Diamètre de perçage10 mm
Diamètre du moyeu12 mm
1,30 HT
/ unité
1,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h