Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B1031
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D10B1031
Rubix :X600-1418818
EAN :3660338316609


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
Détails articles : DISQUE 31 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Diamètre de référence | 156,92 mm |
| Diamètre extérieur | 163,9 mm |
| Largeur totale | 9,1 mm |
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 16 mm |
| Chaîne | 10b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € HT
/ unité
14,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours