Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1034

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D08B1034
Rubix :X600-1419013
EAN :3660338314650
DISQUE 34 DT 08B (12,7) S 1/2'' X 5/16''

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 34 DT 08B (12,7) S 1/2'' X 5/16''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Code ISO08b-1
Diamètre de référence137,64 mm
Diamètre extérieur142,6 mm
Largeur totale7,2 mm
Diamètre de perçage16 mm
Diamètre du moyeu16 mm
7,75 HT
/ unité
9,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours