Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1008

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D16B1008
Rubix :C600-1281461
Fabricant :866204
EAN :3660338203893
DISQUE 8 DT 16B1 (25,4) S

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 8 DT 16B1 (25,4) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents8
Code ISO16b-1
Diamètre de référence66,37 mm
Diamètre extérieur77 mm
Largeur totale16,2 mm
Diamètre de perçage12 mm
Diamètre du moyeu12 mm
6,22 HT
/ unité
7,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours