Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1055
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D12B1055
Rubix :X600-1418369
EAN :3660338318870


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 55 |
Détails articles : DISQUE 55 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 55 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Diamètre de référence | 337,7 mm |
| Diamètre extérieur | 342,7 mm |
| Largeur totale | 11,1 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Chaîne | 12b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ unité
71,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours