Disque abrasif 3M AB01452

Disque 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 950U

Voir les informations techniques

Références

3M :AB01452
Rubix :0069-0942163
Fabricant :7100187017
EAN :04064035193324
DISQUE CUBITRON II HOOKIT 950U 125 MM, SANS TROU, 60+
video-play-icon.png

Résumé technique

Diamètre125 mm
Grain60

Détails articles : DISQUE CUBITRON II HOOKIT 950U 125 MM, SANS TROU, 60+


Le disque 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U est idéal pour le ponçage intensif. Pourvu des grains en céramique profilés et calibrés de 3M ainsi que d'un support papier Type E, il permet de réaliser des opérations de ponçage avec une efficacité durable dans le temps. Sa structure très ouverte améliore l'anti-encrassement. Il ne contient pas de stereate (traitement anti encrassant) et est ainsi idéal pour les applications en BIW.
Le disque 3M Cubitron II Hookit 950U est un disque abrasif qui offre le nec plus ultra en matière de coupe et de durée de vie, et constitue le meilleur choix pour maximiser le rendement et l'efficacité d'un ponçage intensif sur le métal , les revêtements, les composites ou le gelcoat.

Points forts

La combinaison des grains profilés et calibrés de 3M et le support papier E assure un ponçage très rapide et une longue durée de vie.;Structure très ouverte pour un meilleur anti-encrassement.;Ne contient pas de stereate (traitement anti-encrassement) pour une plus facile acceptation en BIW (pas de contamination de surface).;Le système de fixation Hookit™ permet un changement facile et rapide du disque.;Le support en papier E-Weight est spécialement conçu pour le ponçage du métal

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Grain60
195,00 HT
/ 250 unités
234,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours