Porte-cadenas Abus 141/200+26/70 Blanc B, Matériau/finition: Acier | Diamètre: 13.4 mm | Longueur minimum: 220 mm
Diskus Integral Blanc + Cadenas Diskus
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :141/200+26/70 Blanc B
Rubix :3275-5295134
Fabricant :0038592
EAN :4003318506550

Détails articles : DISKUS INTEGRAL BLANC + CADENAS DISKUS BLISTER
Serrure renforcée extérieure pour portes de véhicule utilitaire. Ensemble composé d'un porte-cadenas universel Diskus Integral DI 141/200 et d'un cadenas Abus Diskus 26/70 intégré, pour un montage sur portes et portails sans feuillure. Ensemble livré avec visserie et gabarit de montage.
Points forts
Manipulation à une seule main : accès facile au système de verrouillage.
Boîtier solide en acier qui protège le cadenas intégré contre toutes attaques.
Haute résistance à la corrosion.
Boîtier solide en acier qui protège le cadenas intégré contre toutes attaques.
Haute résistance à la corrosion.
Applications
Protection idéale pour portes à deux battants : véhicules utilitaires, fourgons, fourgonnettes.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre | 13,4 mm |
| Longueur minimum | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 € HT
/ unité
111,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h