Porte-cadenas Abus 200/155, Matériau/finition: Acier | Diamètre: 13.4 mm
Porte-cadenas 200
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :200/155
Rubix :3275-5150118
Fabricant :01629
EAN :4003318016295

Détails articles : PORTE-CADENAS SERIE 200 - 155 MM
Porte-cadenas standard, anti-corrosion, oeillets en acier trempé, vis masquées.
Applications
Convient aux portes à chants droits, c'est-à-dire que le vantail et le chambranle sont au même niveau, à utiliser avec un cadenas.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre | 13,4 mm |
| Finition | acier |
| Longueur dépliée | 155 mm |
| Longueur intérieure | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € HT
/ unité
38,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h