Dégraissant pour peinture WD-40 331506, Contenance: 0.2 l
Dégrippant Lubrifiant BIO WD-40 Specialist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :331506
Rubix :3526-1531784
Fabricant :331506
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT DEGRAISSANT BIO 200 ML
WD‑40 Specialist innove avec le premier lubrifiant dégrippant du marché certifié Écolabel.
Sa formule 85 % biosourcée combine haute performance technique et engagement environnemental, répondant aux attentes des professionnels soucieux de concilier efficacité et responsabilité.
Multi‑fonctions, il lubrifie, dégrippe, protège contre la corrosion et chasse l’humidité, tout en garantissant une excellente compatibilité avec les métaux, plastiques et caoutchoucs.
Sa formule 85 % biosourcée combine haute performance technique et engagement environnemental, répondant aux attentes des professionnels soucieux de concilier efficacité et responsabilité.
Multi‑fonctions, il lubrifie, dégrippe, protège contre la corrosion et chasse l’humidité, tout en garantissant une excellente compatibilité avec les métaux, plastiques et caoutchoucs.
Points forts
Certifié Écolabel, une avancée majeure pour une maintenance plus responsable.
85 % biosourcé sans compromis sur la performance.
Action 4‑en‑1 : lubrifie, dégrippe, protège, élimine l’humidité.
Compatible métaux, plastiques et caoutchoucs.
Produit technique, sûr et engagé.
85 % biosourcé sans compromis sur la performance.
Action 4‑en‑1 : lubrifie, dégrippe, protège, élimine l’humidité.
Compatible métaux, plastiques et caoutchoucs.
Produit technique, sûr et engagé.
Applications
Maintenance industrielle, mécanique générale, ateliers de production, interventions de dépannage sur pièces grippées ou exposées à l’humidité et à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,2 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,26 €
9,50 € HT
/ unité
11,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

