Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H02-04A1

Différents diamètres droits - KQ2H

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H02-04A1
Rubix :0338-2250031
Fabricant :KQ2H02-04A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H02-04A1

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H02-04A1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

Différents diamètres droits.Diamètre extérieur applicable (A) : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.Diamètre extérieur applicable (B) : ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 12 mm
Profilkq2
Raccordement 24 mm
Température maxi60 °C
28,50 € HT
/ 10 unités
34,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours