Raccord instantané pneumatique SMC KQ2N04-99
Adaptateur mâle enfichable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2N04-99
Rubix :0338-2047618
Fabricant :KQ2N04-99
EAN :3618036053319

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE MALE D4
Chez SMC, nous investissons en permanence dans la recherche et le développement pour affiner et améliorer les performances et les fonctionnalités de nos produits ainsi que pour développer de nouvelles innovations afin de réaliser des économies d'énergie et d'offrir des avantages concurrentiels à nos clients. Un bon exemple est notre nouveau KQ2, raccord à usage général, qui nécessite jusqu'à 30 % de force en moins à l'insertion et au scellage d'un tube et 20 % de résistance en moins à son retrait. Les raccords sont ainsi encore plus rapidement et plus facilement montés, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. En plus des solutions compactes et légères de la gamme existante, la nouvelle série KQ2 offre des dimensions encore plus réduites pour les espaces confinés, avec des largeurs réduites jusqu'à 23 % et une hauteur réduite jusqu'à 24 %, ce qui rend l'ensemble des équipements 57 % plus léger que les modèles précédents. La série KQ2 propose également deux options de matériaux de filetage, à savoir le laiton et le placage en laiton et nickel, ainsi que deux types de joints, avec une conception de type «∘Joint d'étanchéité∘» ou «∘Garniture d'étanchéité∘», permettant de répéter la tuyauterie et de prévenir la contamination dans le cas de la garniture d'étanchéité. En outre, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres (Ø) à partir de 2 mm qui permettent désormais de réaliser des améliorations dans les applications à faible débit d'air et jusqu'à 16 mm pour améliorer les temps de cycle dans les applications à haut débit.
Raccord instantane
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Raccordement 2 | 2,5 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € HT
/ 10 unités
28,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours