Le NBR est le matériau le plus utilisé pour les joints toriques en raison des bonnes propriétés mécaniques et de la résistance aux huiles lubrifiantes et aux graisses à base d'huile minérale. Le matériau standard NBR de Dichtomatik pour les joints toriques a un contenu ACN moyen couvrant un large éventail d'applications.
Ce matériau possède de bonnes valeurs technologiques mécaniques, par ex. Haute résistance à l'usure, permet un faible débit de gaz et est résistant aux huiles lubrifiantes et à la graisse à base d'huile minérale, huiles hydrauliques H, HL, H-LP, fluides non inflammables HFA, HFB, HFC, hydrocarbures aliphatiques, huiles et graisses de silicone, eau Jusqu'à env. 80 ° C.
Le NBR n'est généralement pas résistant aux hydrocarbures aromatiques et chlorés, aux combustibles à haute teneur en composés aromatiques, aux solvants polaires, aux liquides de freins à base de glycol et de liquides non inflammables HFD.
Le NBR est moins résistant à l'ozone, à la météo et au vieillissement. Cela n'a pas d'effet néfaste sur la grande majorité des applications.
Applications
O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.