Joint torique Dichtomatik OR 79X3,5 NBR 70


Joitn torique

Références
dichtomatik :OR 79X3,5 NBR 70
rubix :4861-4053504
fabricant :4537
JOINT TORIQUE 79X3,5 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur79 mm
Diamètre de tore3,5 mm
MatièreNBR
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 79X3,5 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur79 mm
Diamètre de tore3,5 mm
MatièreNBR
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,52
0,02 HT
/ 10 unités
0,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs