Corde pour joint torique Dichtomatik RS 11 NBR 70 E1 S25


Corde Ronde (RS NBR 70)

Références
dichtomatik :RS 11 NBR 70 E1 S25
rubix :9813-4000244
fabricant :20530
CORDE RONDE D.11 NBR
Résumé technique
Diamètre de tore11 mm
Dureté Shore A70 Shore
MatièreNBR

Détails articles : CORDE RONDE D.11 NBR


Les cordes sont des produits extrudés sans fin avec une section circulaire (comme les joints toriques). La jonction bout à bout des cordes pour former un joint torique, se fait par un collage à la cyanoacrylate ou avec une colle à deux composants, en fonction du domaine d'application. Dureté shore : 70. Matière : NBR.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de tore11 mm
Dureté Shore A70 Shore
MatièreNBR
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,50 HT
/ 25 mètres
393,00 TTC
Prix dégressifs
1
327,50 HT / 25 mètres
5 à 9 mètres
245,50 HT / 25 mètres
10 à 19 mètres
216,00 HT / 25 mètres
20 à 99 mètres
189,50 HT / 25 mètres
100 et plus
167,75 HT / 25 mètres
  • En stock; expédié sous 24/48hrs