Produit d'entretien Nilfisk 105301640, Type : Combi active sv1 4 x 2.5 l

Détergent de surface

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Nilfisk :105301640
Rubix :0206-7338444
EAN :5715492186877
COMBI ACTIVE SV1 4 X 2.5 L

Résumé technique

Typecombi active sv1 4 x 2.5 l

Documents

Détails articles : COMBI ACTIVE SV1 4 X 2.5 L


Le COMBI ACTIVE SV1 4 X 2.5 L de Nilfisk est un nettoyant industriel alcalin conçu pour éliminer efficacement les dépôts de graisse, d’huile, de suie et les résidus de cire sur diverses surfaces résistantes aux alcalis. Grâce à sa formulation puissante et légèrement moussante, il s’adapte aux environnements exigeants, tels que les abattoirs, ateliers et sites de maintenance mécanique, garantissant un nettoyage en profondeur et une optimisation des processus d’entretien.

Caractéristiques :
Le COMBI ACTIVE SV1 est un détergent liquide fortement alcalin qui agit efficacement contre les salissures tenaces, notamment les graisses et huiles d’origine animale ou végétale, les marques de pneus et les anciennes couches de cire de sol. Sa formulation permet également de minimiser les risques de dépôts calcaires ou de corrosion dans les équipements. Son action nettoyante puissante permet de réduire la consommation de produit, limitant ainsi les coûts et l’impact environnemental. Sa formule hautement biodégradable facilite son élimination et il peut également être séparé des eaux usées pour simplifier le traitement. Conçu pour être utilisé avec divers équipements, il s’adapte aux nettoyeurs haute pression, aux machines d’entretien des sols ainsi qu’aux méthodes de nettoyage manuel.

Spécifications :
- Forme : Liquide
- Propriétés : Légèrement moussant
- Valeur pH : 12
- Numéro ONU : 1760
- Classe / Groupe d’emballage : 8/III

Normes :
Ce détergent COMBI ACTIVE SV1 est classé 8/III, garantissant une manipulation sécurisée et un transport conforme aux réglementations en vigueur.

Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.

Points forts

- Puissance de nettoyage élevée pour un enlèvement efficace des dépôts gras et huileux ;
- Réduction de la consommation de détergent grâce à une formulation performante ;
- Compatible avec divers équipements de nettoyage, dont les nettoyeurs haute pression et machines d’entretien des sols ;
- Facilite l’entretien des équipements en réduisant les risques de dépôts de calcium et de corrosion ;
- Biodégradable, simplifiant l’élimination et le traitement des eaux usées.

Applications

Le COMBI ACTIVE SV1 est idéal pour plusieurs domaines d’utilisation, notamment :
- Nettoyage des abattoirs et boucheries, où il élimine efficacement les graisses et résidus protéiques ;
- Décapage des anciennes couches de cire sur les sols avant l’application d’un nouveau revêtement ;
- Entretien des moteurs et châssis dans les ateliers de réparation, permettant un nettoyage approfondi des carters et boîtiers d’essieu ;
- Décontamination des sols industriels et des ateliers pour éliminer les traces de graisses et huiles.

Informations techniques


Attributs
Typecombi active sv1 4 x 2.5 l
123,16 HT
/ carton
147,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.