Capteur pneumatique de position SMC D-M9BWZ
Detecteur serie d-m9#w(v)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-M9BWZ
Rubix :0338-2252353
Fabricant :D-M9BWZ
EAN :3618036134759

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR SERIE D-M9NUM.W(V) D-M9BWZ
SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs statiques sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Les détecteurs statiques à indicateur bicolore sont également disponibles avec sortie de diagnostic, indicateur bicolore résistant à l'eau, signal calibré OFF intégré (200 ms), résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.
Detecteur serie d-m9#w(v)
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,11 € HT
/ unité
87,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours