Capteur pneumatique de position Festo SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2
Boitier fin course
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2
Rubix :0326-2557126
Fabricant :8137106
EAN :4052568586676

Résumé technique
| Type | boitier fin course srbc-ca5-yr90-n-1-p-c2 |
|---|---|
| Exécution | pnp (contact n/o) |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2
SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2 Indicateur de position de vanne
Informations techniques
Attributs
| Type | boitier fin course srbc-ca5-yr90-n-1-p-c2 |
|---|---|
| Exécution | pnp (contact n/o) |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | aluminium moulé sous pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,81 € HT
/ unité
293,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours