Capteur optique Festo SOEG-RT-M12-NS-K-2L

Detecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOEG-RT-M12-NS-K-2L
Rubix :0326-2570472
Fabricant :547906
EAN :4052568189211
DETECTEUR A REFLEX SOEG-RT-M12-NS-K-2L

Résumé technique

Typecapteur optoélectronique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DETECTEUR A REFLEX SOEG-RT-M12-NS-K-2L


Détecteur à réflexion SOEG-RT-M12-NS-K-2L forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Contenant de substances de silicone)

Informations techniques


Attributs
Typecapteur optoélectronique
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
197,24 € HT
/ unité
236,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours