Capteur optique Balluff BOS02HJ
Capteur optoélectronique BOS02HJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02HJ
Rubix :4239-2658059
Fabricant :BOS R030K-PO-RX10-02


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, principe optique : through-beam sensor (pair), led à lumière rouge, portée : 0...1000 mm, interface : pnp contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : ENSEMBLE OPT 20X10 E+R (1M) PVC BOS R030K-PO-RX10-02
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R030K, Interface = PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Through-beam sensor (pair), Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 336 x 336 mm, Portée = 0...1000 mm, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Matériau du boîtier = PBT & ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R030K, Interface = PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Through-beam sensor (pair), Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 336 x 336 mm, Portée = 0...1000 mm, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Matériau du boîtier = PBT & ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, principe optique : through-beam sensor (pair), led à lumière rouge, portée : 0...1000 mm, interface : pnp contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,35 € HT
/ unité
149,22 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence