Capteur optique Festo SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOE4-FO-L-HF2-1P-K
Rubix :0326-2570121
Fabricant :552795
EAN :4052568194505
CAPTEUR A FO SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Résumé technique

Détails articles : CAPTEUR A FO SOE4-FO-L-HF2-1P-K


Capteur à fibre optique SOE4-FO-L-HF2-1P-K idéal pour l'identification de petites pièces, indépendamment du matériel. Forme=parallélépipédique, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typecapteur optique
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
189,77 € HT
/ unité
227,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours