Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Kärcher 6.295-597.0, Modèle: RM735 | Utilisation: Cuisine laitière / Désinfection des surfaces / Salles de séjour et de soins / Espace fitness et bien-être / Sanitaires
Désinfectant RM 735 5L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :6.295-597.0
Rubix :0222-7191168
Fabricant :62955970
EAN :4039784550698



Documents
Détails articles : DETERGENT HP 735 DESINFECTANT DETERGENT 5L
Désinfectant neutre. Avec action bactéricide et fongicide. pH produit : 7,5. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Modèle | rm735 |
| Utilisation | cuisine laitière / désinfection des surfaces / salles de séjour et de soins / espace fitness et bien-être / sanitaires |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,06 € HT
/ unité
169,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
