Produits lessiviels pour sols Kärcher 6.295-557.0


Détergent actif

Références
kärcher :6.295-557.0
rubix :0222-7314064
DETEGENT ACTIF ALCALIN RM81 BIDON 20 L
Résumé technique
TypeDétergent
UtilisationSalissures tenaces
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DETEGENT ACTIF ALCALIN RM81 BIDON 20 L


Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d‘huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA. Ce article remplace les articles 6.295-895.0 et 6.295-426.0.6295557

Points forts

Détergent haute pression efficace
Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
Efficace à toutes les températures.
Action nettoyante douce
Odeur fraîche
Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
Sans NTA
Sans phosphates
Sans silicone

Applications

Transport
Lavage de véhicules
Nettoyage de pièces
Dégraissage des surfaces
Nettoyage de bâche
Nettoyage des sols et surfaces

Informations techniques


Attributs
TypeDétergent
UtilisationSalissures tenaces
Contenance20 l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,93 HT
/ bidon
225,52 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs