Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Kärcher 62953270, Utilisation: Conformité contact alimentaire
Anti-calcaire RM 110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :62953270
Rubix :0222-7066589
EAN :4039784344693

Documents
Détails articles : DETERGENT RM 110 ADVANCE BI 1L P/PROTECTOR
Anti-tartre pour nettoyeurs haute pression eau chaude avec protection anticorrosion intégrée, spécialement conçu pour être utilisé dans les appareils HDS dotés du système machine protector. ASF : assure une séparation très rapide des phases aqueuses et huileuses dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales. Sans phosphates. Sans NTA.
Points forts
Conformité contact alimentaire. Protection maximale pour les nettoyeurs haute pression eau chaude munis d’un dispositif anticalcaire. La nouvelle formule anticalcaire du système Advance 1 RM 110 Fi offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts de tartre dans les serpentins (jusqu’à 150 °C), mais également une protection anticorrosion intégrée pour toutes les pièces en contact avec l’eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Utilisation | conformité contact alimentaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,17 € HT
/ bidon
19,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
