Cylindres Iseo 880930109..5, Type: demi-cylindre | Finition: Nickel

Demi cylindre ISR6

Voir les informations techniques

Références

Iseo :880930109..5
Rubix :0537-5263206
EAN :8020614060667
DEMI CYLINDRE ISR6 30X10 NICKELE 5 CLES + CARTE

Résumé technique

Typedemi-cylindre
Finitionnickel

Détails articles : DEMI CYLINDRE ISR6 30X10 NICKELE 5 CLES + CARTE


5 clés réversibles en laiton nickelé.
6 goupilles Inox.
Contre-goupilles diabolo anti-crochetage.
Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.
Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm.
Protection anti-arrachement.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Finition : nickelé mat.
Carte de réapprovisionnement.
Conforme à la Norme EN 1303:2015.
Fabriqué en Italie.

Points forts

5 clés.
Goupilles inox.
Contre-goupilles anti-crochetage.
Carte de réapprovisionnement.

Informations techniques


Attributs
Typedemi-cylindre
Finitionnickel
285,10 HT
/ 5 unités
342,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours