Cylindres Mul-T-Lock 40402868C, Type: 40-40 mm | Longueur: 80 mm
Cylindre Classic Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mul-T-Lock :40402868C
Rubix :T470-5347337
Documents
Détails articles : CYLINDRE 80 CLASSIC
La plateforme ClassicPro vous permet de concevoir le système de verrouillage dont vous avez besoin grâce à une large gamme d'applications.
Le système d'organigramme Mul-T-Lock permet au gestionnaire d'ouvrir chaque porte et de contrôler l'accès des autres utilisateurs, avantages inclus :
Organisation simplifiée.
Sécurité avec un minimum de clés.
Protection de clé brevetée vous donnant le contrôle des accès.
Capacité de contrôler qui a accès à quelle zone.
Utilisation simple, une seule clé est nécessaire pour ouvrir toutes les portes concernées.
Le système d'organigramme Mul-T-Lock permet au gestionnaire d'ouvrir chaque porte et de contrôler l'accès des autres utilisateurs, avantages inclus :
Organisation simplifiée.
Sécurité avec un minimum de clés.
Protection de clé brevetée vous donnant le contrôle des accès.
Capacité de contrôler qui a accès à quelle zone.
Utilisation simple, une seule clé est nécessaire pour ouvrir toutes les portes concernées.
Informations techniques
Attributs
| Type | 40-40 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,54 € HT
/ unité
222,65 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
