Cylindres Iseo 520930309, Type: Cylindre profil city 30x30 5g nickele 3 cles varie | Finition: Nickel | Longueur: 30 mm
Double cylindre profilé CITY 5G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Iseo :520930309
Rubix :0537-5182754
EAN :3295125900138
Documents
Détails articles : CYLINDRE PROFIL CITY 30X30 5G NICKELE 3 CLES VARIE
• 3 clés plates en laiton nickelé
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
• Protection anti-arrachement
• Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
• Finition : laiton poli ou nickelé mat
• Conforme à la Norme EN 1303:2015
• Fabriqué en Italie
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
• Protection anti-arrachement
• Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
• Finition : laiton poli ou nickelé mat
• Conforme à la Norme EN 1303:2015
• Fabriqué en Italie
Points forts
• Goupilles laiton
• Contre-goupilles anti-crochetage
• Compatibilité avec toute la gamme de produits 5G : cadenas, verrous, serrures Zénith
• Contre-goupilles anti-crochetage
• Compatibilité avec toute la gamme de produits 5G : cadenas, verrous, serrures Zénith
Applications
Serrure, verrou, module antipanique…
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre profil city 30x30 5g nickele 3 cles varie |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Finition | nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,00 € HT
/ 10 unités
348,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

