Cylindres Iseo 885930309..5, Type: cylindre à bouton | Finition: Nickel

Cylindre à bouton ISR6

Voir les informations techniques

Références

Iseo :885930309..5
Rubix :0537-5263205
EAN :8020614087602
CYLINDRE A BOUTON ISR6 30X30 NICKELE 5 CLES + CARTE

Résumé technique

Typecylindre à bouton
Finitionnickel

Détails articles : CYLINDRE A BOUTON ISR6 30X30 NICKELE 5 CLES + CARTE


5 clés réversibles en laiton nickelé.
6 goupilles Inox.
Contre-goupilles diabolo anti-crochetage.
Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.
Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm.
Protection anti-arrachement.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Finition : nickelé mat.
Carte de réapprovisionnement.
Conforme à la Norme EN 1303:2015.
Fabriqué en Italie.

Points forts

5 clés.
Goupilles inox.
Contre-goupilles anti-crochetage.
Carte de réapprovisionnement.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à bouton
Finitionnickel
91,28 HT
/ unité
109,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h