Cylindres Mul-T-Lock 80072310, Type: Cylindre interactive a/3 pan 3 cles | Finition: Satin
Cylindre double Interactive+ Varié
Voir les informations techniquesRéférences
Mul-T-Lock :80072310
Rubix :T470-5261279
Détails articles : CYLINDRE INTERACTIVE A/3 PAN 3 CLES
Cylindre double entrée de la plateforme Interactive + et de profil 262S+.
Cylindre double entrée de dimension 71 (31-50) de la plateforme Interactive + et de profil 262S+
Points forts
2 mécanismes de vérrouillage.
10 goupilles télescopiques + pastille flottante brevetée sur la clé.
10 goupilles télescopiques + pastille flottante brevetée sur la clé.
Applications
Cylindre européen adapté pour les portes des institutions, entreprises et particuliers, …
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre double entrée interactive+ |
|---|---|
| Longueur | 71 mm |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,87 € HT
/ unité
320,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
