Cylindres Iseo 520950507, Type: Double cylindre

Double cylindre profilé CITY 5G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Iseo :520950507
Rubix :0537-5182755
EAN :3295125920617
CYLINDRE PROFILE CITY 50X50 5G 3 CLES - LAITON POLI

Résumé technique

Typedouble cylindre

Documents

Détails articles : CYLINDRE PROFILE CITY 50X50 5G 3 CLES - LAITON POLI


• 3 clés plates en laiton nickelé
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
• Protection anti-arrachement
• Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
• Finition : laiton poli ou nickelé mat
• Conforme à la Norme EN 1303:2015
• Fabriqué en Italie

Points forts

• Goupilles laiton
• Contre-goupilles anti-crochetage
• Compatibilité avec toute la gamme de produits 5G : cadenas, verrous, serrures Zénith

Applications

Serrure, verrou, module antipanique…

Informations techniques


Attributs
Typedouble cylindre
38,74 HT
/ unité
46,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Type

Longueur