Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4820E - 889495
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857776
Mecaline :SPB4820E - 889495
Rubix :X600-1474513
Fabricant :889495
EAN :3660338420481


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 4820 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 4820 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 4820 mm |
| Longueur intérieure | 4760 mm |
| Longueur extérieure | 4842 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,46 € HT
/ unité
71,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours