Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1857 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPA1857 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264696
Fabricant :962561857
EAN :5414465314100


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 1857 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 1857 12,7X10 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 1857 mm |
| Longueur intérieure | 1839 mm |
| Longueur extérieure | 1875 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | sbr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,24 € HT
/ unité
18,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h