Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ962 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ962 SUPERHC
Rubix :7608-1143169
Fabricant :933100962
EAN :5412571075861
COURROIE SPZ 962 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence962 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 962 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence962 mm
Longueur intérieure962 mm
Longueur extérieure975 mm
Epaisseur8 mm
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours