Dégraissant pour nettoyage et protection TTA Lubrifiants 51Z04220, Contenance: 20000 ml
Dégraissant SURFZYME HD 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
TTA Lubrifiants :51Z04220
Rubix :4449-0319627

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT SURFZYME HD2 BI 20 L ALIMENTAIRE UC 1
Solution aqueuse prête à l'emploi, ininflammable de pH neutre (7). Exempte de tout produit caustique. Une gélule contenant des micro organismes, nutriments et oligo-éléments est intégrée au bouchon. Développe et maintient l'activité biologique.
Points forts
Excellent pouvoir émulsionnant des huiles et des graisses (agit par décollement). Non pathogène. Processus 100% naturel et écologique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon 20 l |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Gamme | surfzyme hd |
| Point d’éclair | non concerné |
| Niveau de pH | neutre (6,0 à 7,0) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,51 € HT
/ bidon
370,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours