Dégraissant pour nettoyage et protection KF 6645, Contenance: 500 ml
Dégraissant industriel FPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :6645
Rubix :5338-1111366
EAN :3488970066450

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT INDUSTR.FPS AE500ML UC12
Nettoyant et dégraissant industriel à évaporation contré´lée pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cire, saletés... Séche vite sans laisser de résidus. Sans solvants chlorés.
Points forts
Utilisation possible en milieu alimentaire. Non corrosif et non tachant.
Applications
Moteurs électriques, pompes, générateurs, coussinets, outils et mécanismes à air comprimé, freins et embrayages mécaniques, chaines, dents de pignon, cé¢bles métalliques, matrices, moules installations d'air conditionné, compresseurs, chariots élévateurs, équipements de manutention, dégraissage général et déshuilage.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol de 650 ml brut – 500 ml net |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | dégraissant industriel fps |
| Point d’éclair | 25 °c (vase fermé) |
| Niveau de pH | sans objet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,73 € HT
/ unité
33,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
