• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(144)
  • Machines electro portatif(1 143)
  • Accessoires, consommables et pieces detachees e/p(1 248)
Voir Outillage electro portatif
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage électroportatif
  4. Machines électroportatives
  5. Affleureuse, défonceuse, rabot
  6. Défonceuse
  7. DEFONCEUSE 8-12 MM XR 18V BRUSHLESS

Défonceuse Dewalt DCW620NT-XJ

Defonceuse

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCW620NT-XJ
Rubix :2325-5485754
Fabricant :DCW620NT-XJ
EAN :5035048810330
DEFONCEUSE 8-12 MM XR 18V BRUSHLESS
brand logo

Détails articles : DEFONCEUSE 8-12 MM XR 18V BRUSHLESS


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,03 € HT
/ unité
818,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Défonceuse Bosch 2608628378, Poids: 0.048 kgDéfonceuse Bosch 2608628344, Poids: 0.065 kgDéfonceuse Bosch 2608629357, Poids: 0.028 kgDéfonceuse Dewalt DCW620H2-QWDéfonceuse Makita RP0900XJ, Puissance: 900 W | Vitesse: 27000 rpm | Poids: 2.7 kgDéfonceuse Bosch 2608628352, Poids: 0.12 kgDéfonceuse Bosch 2608629355, Poids: 0.042 kgDéfonceuse Bosch 2608629383, Poids: 0.066 kgDéfonceuse Bosch 2608628407, Poids: 0.06 kgDéfonceuse Bosch 2608628342, Poids: 0.112 kgDéfonceuse Bosch 2608628343, Poids: 0.136 kgDéfonceuse Bosch 2608628340, Poids: 0.095 kgDéfonceuse Bosch 2608629353, Poids: 0.024 kgDéfonceuse Bosch 2608629373, Poids: 0.034 kgDéfonceuse Bosch 2608629379, Poids: 0.092 kg
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu