Décapeur thermique Bosch GHG 18V-50 (06012A6501), Débit d'air: 175 l/min | Poids: 0.59 kg

Décapeur thermique sans-fil

Voir les informations techniques
Références
Bosch :GHG 18V-50 (06012A6501)
Rubix :0136-5471736
Fabricant :06012A6501
EAN :4059952586694
GHG 18V-50 (SOLO
Résumé technique
Débit d'air175 l/min
Poids0,59 kg
Min. Température d'utilisation300 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GHG 18V-50 (SOLO


dans L-BOXX 136 avec buse à réflecteur, 32 x 33 mm (1 609 390 453)
Décapeur thermique 18 V pratique pour utilisation mobile

Points forts

  • Fait gagner du temps : chauffage rapide à 300 °C en seulement 6 s
  • Bonne maniabilité et grande souplesse d’utilisation dans chaque environnement de travail
  • Deux niveaux de température (300/500 °C) et éclairage LED pour une utilisation facile

Informations techniques


Attributs
Débit d'air175 l/min
Poids0,59 kg
Min. Température d'utilisation300 °C
Max. Température d'utilisation500 °C
Longueur183 mm
Modèleghg 18v-50
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,31 HT
/ unité
373,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h