Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ5X66Z, Diamètre: 5 mm | Longueur: 66 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ5X66Z
Rubix :U600-8382140
EAN :3660757493905

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 5X66 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B5065
Goupille conique 5x66 din1b acier de decolletage 1b5065
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 5x66 din1b acier de decolletage 1b5065 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,68 € HT
/ 50 unités
216,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 5x66 din1b acier de decolletage 1b5065
