Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN5X8A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN5X8A1
Rubix :U600-8274094
Fabricant :147325 8
EAN :4043377372918


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.5X8 DIN 1473 INOX A1 147325 8
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,24 € HT
/ 200 unités
188,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
8 mm