Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ4X40Z, Diamètre: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ4X40Z
Rubix :U600-8382083
EAN :3660757484347

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 4X40 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B4040
Goupille conique 4x40 din1b acier de decolletage 1b4040
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 4x40 din1b acier de decolletage 1b4040 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,93 € HT
/ 100 unités
379,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 4x40 din1b acier de decolletage 1b4040
