Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895906
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895906
Rubix :P600-2540056
Fabricant :895906
EAN :3660338482076

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D80 C500 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d80 c500 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,32 € HT
/ unité
271,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h