Vérin à tige SMC CD85WE10-50-B

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85WE10-50-B
Rubix :0338-2398200
Fabricant :00021791
EAN :3618035408882
VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D10 C:50 CD85WE10-50-B

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin iso6432 tige.trav d10 c:50 cd85we10-50-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D10 C:50 CD85WE10-50-B


Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Cylindre ISO, double effet, double tige

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin iso6432 tige.trav d10 c:50 cd85we10-50-b
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
61,49 HT
/ unité
73,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours